Motion
ZT112400
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 4.0000 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573133
N° MFRZT112400
Prix4,011.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 4.0000 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573133
N° MFRZT112400
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
Prix4,011.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZT112400 HD T-U NOIR AVEC ND BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    9.4375 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT112400
  • Numéro CUP du fabricant
    698210684556
  • CUP_NON
    698210684556
  • Poids
    67 lb
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues