Motion
TB22423E
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1.4375 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573148
N° MFRTB22423E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1.4375 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573148
N° MFRTB22423E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TB22423E UNITÉ T-U T-B22423E

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint à lèvres à ressort
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22423E
  • Numéro CUP du fabricant
    662327725990
  • CUP_NON
    662327725990
  • Poids
    6.5 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif