Motion
MT72203
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 2.1875 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573162
N° MFRMT72203
Prix3,283.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de réglage de tension - fixation latérale, rouleau sphérique 2.1875 po d’alésage, fonte, vis de pression, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573162
N° MFRMT72203
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
Votre prix3,283.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MT72203 HD T-U NOIR AVEC ND BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Espacement des fentes
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    5.2500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MT72203
  • CUP_NON
    698210679637
  • Poids
    13.6 lb
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues