Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Espacement des fentes4.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint à lèvres à ressort
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale5.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricantTB22436E
- Numéro CUP du fabricant662327721282
- Poids14.25 lb
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement