Motion
TB22439E
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, roulement à billes, alésage 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573167
N° MFRTB22439E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, roulement à billes, alésage 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573167
N° MFRTB22439E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TB22439E UNITÉ T-U T-B22439E

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    5.8750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22439E
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141899
  • CUP_NON
    662327141899
  • Poids
    18.5 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif