Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau sphérique
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Espacement des fentes5.1250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint à lèvres à ressort
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale5.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricantTB22440E
- Numéro CUP du fabricant662327429133
- CUP_NON662327429133
- Poids18.5 lb
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement