Aperçu
Description du fabricant
TB22447E UNITÉ T-U T-B22447E
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Espacement des fentes5.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Type de serviceService standard
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale6.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricantTB22447E
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327141974
- CUP_NON662327141974
- Poids28.75 lb
- Construction du logementSolide
- LubrificationRelubrifiable
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Type de verrouillageVis de fixation
- Manuel d’instructions
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité