Motion
TB22448E
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.8125 po
N° D’ARTICLE MI00573177
N° MFRTB22448E
Prix2,770.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.8125 po
N° D’ARTICLE MI00573177
N° MFRTB22448E
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
Prix2,770.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22448E UNITÉ T-U T-B22448E

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Espacement des fentes
    5.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22448E
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141998
  • CUP_NON
    662327141998
  • Poids
    28 lb
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif