Motion
TB22463E
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3.9375 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573186
N° MFRTB22463E
Prix12,062.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3.9375 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573186
N° MFRTB22463E
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
Prix12,062.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22463E UNITÉ T-U T-B22463E

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint à lèvres à ressort
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    9.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22463E
  • Numéro CUP du fabricant
    662327726065
  • CUP_NON
    662327726065
  • Poids
    77 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif