Motion
023076

Dodge
023076

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, 1-3/8 po., logement en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00573190
N° MFR023076
Prix604.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023076

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, 1-3/8 po., logement en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00573190
N° MFR023076
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
Prix604.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUE106R PRISE EN CHARGE BRG 023076

Spécifications

  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    3 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériel
    023076
  • Vitesse maximale
    3820 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    CP-308
  • Capacité de charge statique radiale
    26000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023076
  • CUP_NON
    782475697304
  • ID du boîtier
    Type E
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues