Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Espacement des fentes4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de vis de fixation double
- Type de jointContact/Lèvre
- Numéro de cadre compatible12-16.5T1000D, 18-22.5T1000D, 24-28.5T1000D
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Hauteur totale4.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.3750 po
- SérieTUE920
- Numéro de catalogue du fabricantTUE920X 1 1/2
- Page de produit du fabricant
- Poids10.52 lb
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale6140 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement