Motion
ZT55108
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1.5000 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573200
N° MFRZT55108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1.5000 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573200
N° MFRZT55108
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZT55108 HD T-U NOIR AVEC BRG HD

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT5000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT55108
  • Numéro CUP du fabricant
    698210185008
  • CUP_NON
    698210185008
  • Poids
    10.9 lb
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues