Motion
TUE920X 1 3/4

Browning (RRX)
TUE920X 1 3/4

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau conique, alésage 1-3/4 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573208
N° MFRTUE920X 1 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
TUE920X 1 3/4

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau conique, alésage 1-3/4 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573208
N° MFRTUE920X 1 3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUE920 X 1-3/4 PRISE EN CHARGE BRG
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Numéro de cadre compatible
    12-16.5T1000D, 18-22.5T1000D, 24-28.5T1000D
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Série
    TUE920
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TUE920X 1 3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    12 lb
  • Dessin CAD
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8070 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif