Motion
023085

Dodge
023085

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux conique, alésage 2-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573222
N° MFR023085
Prix904.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023085

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux conique, alésage 2-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573222
N° MFR023085
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
Votre prix904.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUE203R PRISE EN CHARGE BRG 023085

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge statique radiale
    48200 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023085
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475696963
  • Poids
    15.43 lb
  • Longueur de l’alésage
    3.75 po
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Vitesse maximale
    2730 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    CP-408
  • Matériel
    023085
  • ID du boîtier
    Type E
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9850 lbf
  • Style
    Large fente
  • Poids - Impérial
    15.430
  • Brochure du produit
  • Manuel d’instructions
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues