Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Espacement des fentes5.1250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de vis de fixation double
- Type de jointContact/Lèvre
- Numéro de cadre compatible12-16.6T1000F, 18-22.6T1000F, 30-34.4T1000F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Hauteur totale5.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.0000 po
- SérieTUE920
- Numéro de catalogue du fabricantTUE920X 2 7/16
- Page de produit du fabricant
- Poids20.6 lb
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale9030 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement