Motion
023088

Dodge
023088

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - Rouleau conique, 2-1/2 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573234
N° MFR023088
Prix1,351.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023088

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - Rouleau conique, 2-1/2 po d’alésage, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573234
N° MFR023088
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
Prix1,351.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUE208R PRISE EN CHARGE BRG 023088

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023088
  • CUP_NON
    782475698264
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502
  • Matériel
    023088
  • ID du boîtier
    Type E
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 lbf
  • Type
    Roulement de type E-XTRA
  • Poids - Impérial
    21.000
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues