Aperçu
Description du fabricant
TUE920 X 3-7/16 PRISE EN CHARGE BRG
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Espacement des fentes6.8125 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de vis de fixation double
- Type de jointContact/Lèvre
- Numéro de cadre compatible12-15.5T1000Jh, 12-15.5T1000Jl, 18-21.5T1000Jh, 18-21.5T1000Jl, 24-27.5T1000Jh, 24-27.5T1000Jl, 30-33.5T1000Jh, 30-33.5T1000Jl
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Hauteur totale7.6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale5.0000 po
- SérieTUE920
- Numéro de catalogue du fabricantTUE920X 3 7/16
- Page de produit du fabricant
- Poids47.76 lb
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale15320 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité