Motion
ZT115311
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3.6875 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573252
N° MFRZT115311
Prix5,487.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 3.6875 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573252
N° MFRZT115311
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
Votre prix5,487.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZT115311 HD T-U NOIR AVEC BRG HD

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    9.4375 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT5000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT115311
  • Numéro CUP du fabricant
    698210645663
  • CUP_NON
    698210645663
  • Poids
    75 lb
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues