Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Espacement des fentes8.6250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de vis de fixation double
- Type de jointContact/Lèvre
- Numéro de cadre compatible12-18T1000K, 18-24T1000K, 30-36T1000K
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Hauteur totale9.4375 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale6.2500 po
- SérieTUE920
- Numéro de catalogue du fabricantTUE920X 3 15/16
- Page de produit du fabricant
- Poids79.24 lb
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge dynamique radiale20980 lbf
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement