Motion
ZT125407Y

Rexnord (RRX)
ZT125407Y

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 4.4375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573259
N° MFRZT125407Y
Prix6,697.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZT125407Y

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 4.4375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573259
N° MFRZT125407Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,697.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZT125407Y HD T-U NOIR AVEC BRG HD

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Espacement des fentes
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    10.3750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT5000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT125407Y
  • Numéro CUP du fabricant
    698210683283
  • CUP_NON
    698210683283
  • Poids
    91 lb
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues