Motion
ZT135500
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 5.0000 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573261
N° MFRZT135500
Prix9,332.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 5.0000 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573261
N° MFRZT135500
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
Prix9,332.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZT135500 HD T-U NOIR AVEC BRG HD

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Espacement des fentes
    10.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    11.2500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT5000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT135500
  • Numéro CUP du fabricant
    698210713355
  • CUP_NON
    698210713355
  • Poids
    127 lb
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues