Motion
MT125407Y

Rexnord (RRX)
MT125407Y

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 4.4375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573272
N° MFRMT125407Y
Prix8,305.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
MT125407Y

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 4.4375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573272
N° MFRMT125407Y
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
Prix8,305.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MT125407Y HD T-U NOIR AVEC BRG HD

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Espacement des fentes
    9.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    10.3750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT5000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MT125407Y
  • CUP_NON
    698210688653
  • Poids
    91 lb
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues