Motion
ZT145507
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 5.4375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573281
N° MFRZT145507
Prix31,620.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 5.4375 po, fonte, vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573281
N° MFRZT145507
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
Prix31,620.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZT145507 HD T-U NOIR AVEC BRG HD

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    5-7/16 po
  • Espacement des fentes
    14.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Hauteur totale
    16.0000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ZT5000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT145507
  • Numéro CUP du fabricant
    698210024772
  • CUP_NON
    698210024772
  • Poids
    417 lb
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    190000 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues