Motion
TA3U216N
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00573296
N° MFRTA3U216N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00573296
N° MFRTA3U216N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TA3U216N UNITÉ T-U TA3-U216N
  • Roulement à billes monté de 1 po, Qualité standard, bloc de prise en charge à poignée centrale, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Hauteur totale
    1.8100 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.1900 po
  • Série
    200
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP TYPE TA3 BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3U216N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141486
  • CUP_NON
    662327141486
  • Poids
    2.00 lb
  • Code de taille
    205
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0387 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif