Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, bloc de prise en charge à tirette centrale, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Longueur totale7.9400 po
- Hauteur totale2.4400 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.6900 po
- Série200
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau de la cageAcier
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Type de dispositif de retenueNylon
- LubrificationRelubrifiable
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4800 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTA3U231N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327141561
- CUP_NON662327141561
- Poids6.32 lb
- Code de taille210
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Manuel d’instructions
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration