Motion
TA3U220N
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 1-1/4 po / 255 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00573308
N° MFRTA3U220N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 1-1/4 po / 255 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI00573308
N° MFRTA3U220N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TA3U220N UNITÉ T-U TA3-U220N
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, bloc de prise en charge à tirette centrale, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Hauteur totale
    2.1300 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.0600 po
  • Série
    200
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP TYPE TA3 BB
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3U220N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327141516
  • CUP_NON
    662327141516
  • Poids
    4.00 lb
  • Code de taille
    207
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0383 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif