Motion
PB22416H
Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573328
N° MFRPB22416H
Prix641.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573328
N° MFRPB22416H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix641.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB22416H OREILLERNOIR P-B22416H
  • Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série B22400 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Facile à monter
  • Scellé et prélubrifié
  • Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte
  • Revêtement en poudre résistant à la corrosion
  • Dégagement et lubrification réglés en usine
  • Joints interchangeables sur le terrain
  • Fixe ou expansion : expansion totale de 3/8 po
  • Collier de verrouillage à ressort renforcé
  • Capacités de désalignement : total de 4°
  • Interchange de type E à alignement automatique

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5625 po
  • Longueur totale
    5.9375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    2-1/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14900 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Poids
    5 lb
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    662327109448
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif