Aperçu
- Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série B22400 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
- Facile à monter
- Scellé et prélubrifié
- Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Dégagement et lubrification réglés en usine
- Joints interchangeables sur le terrain
- Fixe ou expansion : expansion totale de 3/8 po
- Collier de verrouillage à ressort renforcé
- Capacités de désalignement : total de 4°
- Interchange de type E à alignement automatique
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7500 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Longueur totale6.3125 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale3.5000 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base2-3/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale2.6875 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale13700 lbf
- Capacité de charge statique radiale18100 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids6.5 lb
- Rpm max.4000 tr/min
- CUP_NON662327109509
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller