Aperçu
- SKF les roulements à rouleaux (montés) sont conçus pour les applications où les roulements logés sont nécessaires pour fonctionner dans des conditions difficiles et souvent à l’extérieur et doivent – fournir une performance fiable et à long terme – être en mesure de supporter de lourdes charges – être facilement remplaçables si le besoin se présente
- SKF les roulements à rouleaux offrent la liberté relative du concepteur en ce qui concerne la conception de la disposition des roulements
- Ils sont conçus pour les arrangements économiques et sont principalement destinés aux applications où la capacité de charge des unités porteuses en Y est inadéquate ou où les conditions sont particulièrement difficiles
- Prêts à être montés : ils ont le bon dégagement, sont graissés et scellés
- Peut être utilisé sur les arbres dessinés commerciaux
- Facile à monter sur l’arbre et fermement verrouillé en position
- Protégé contre la contamination pendant le fonctionnement et l’installation
- Préparé pour la connexion en ligne à l’équipement de surveillance de l’état
- Permettre de réduire les coûts logistiques, car une seule pièce doit être commandée, entreposée et gérée.
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.2500 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Longueur totale8.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale4.5625 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base2-1/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointTri-Guard
- Capacité de charge dynamique radiale21600 lbf
- Capacité de charge statique radiale22400 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSYR
- Roulement de rechange22210
- Poids9.26 lb
- Rpm max.2150 tr/min
- CUP_NON7316579141314
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.