Aperçu
- Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série 2000 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou combinées importantes et des charges de poussée et des conditions oscillatoires ou dynamiques
- Aligné par les dispositifs de retenue et les chemins extérieurs, de sorte que malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie de façon égale sur toute la surface
- Cette répartition de la charge évite les contraintes de charge élevées sur les rouleaux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de déclasser le roulement en cas de mauvais alignement
- Capacités de désalignement : total de 3°
- Boîtier en fonte
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Dégagement et lubrification réglés en usine
- Terrain de précision et chemins de roulement super finis
- Joint interchangeable sur le terrain
- Total de l’expansion de 3/8 po
- Collier de verrouillage à ressort renforcé
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Longueur totale8.6250 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale5.0000 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base2-9/16 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.3125 po
- Type de jointDégagement/sans contact
- Capacité de charge dynamique radiale27200 lbf
- Capacité de charge statique radiale31800 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série2000
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Poids12.9 lb
- Rpm max.3650 tr/min
- Numéro CUP du fabricant698210160500
- CUP_NON698210160500
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.