P2BS2304R

Dodge
P2BS2304R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573433
N° MFRP2BS2304R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2BS2304R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573433
N° MFRP2BS2304R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2BS2304R PIL NOIR 044630

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.3750 à 10.6250 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    33 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    044630
  • Numéro CUP du fabricant
    782475574018
  • CUP_NON
    782475574018
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues