Motion
P4B-S2-200R

Dodge
P4B-S2-200R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2 po, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573461
N° MFRP4B-S2-200R
Prix579.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4B-S2-200R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2 po, verrouillage de vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573461
N° MFRP4B-S2-200R
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
Votre prix579.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4B-S2-200R 070362

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0600 à 6.4400 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Série
    22210
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    2.84 po
  • Capacité de charge dynamique
    22000 lbf
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Capacité de charge statique
    24000 lbf
  • CUP_NON
    782475314799
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Matériel
    070362
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues