ZA2203F
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573467
N° MFRZA2203F
Prix2,638.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573467
N° MFRZA2203F
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
Prix2,638.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZA2203F ND PBLK, ND BRG, 4 BLT HSG
  • Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série 2000 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou combinées importantes et des charges de poussée et des conditions oscillatoires ou dynamiques
  • Aligné par les dispositifs de retenue et les chemins extérieurs, de sorte que malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie de façon égale sur toute la surface
  • Cette répartition de la charge évite les contraintes de charge élevées sur les rouleaux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de déclasser le roulement en cas de mauvais alignement
  • Capacités de désalignement : total de 3°
  • Boîtier en fonte
  • Revêtement en poudre résistant à la corrosion
  • Dégagement et lubrification réglés en usine
  • Terrain de précision et chemins de roulement super finis
  • Joint interchangeable sur le terrain
  • Total de l’expansion de 3/8 po
  • Collier de verrouillage à ressort renforcé

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    2-9/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    3.3125 po
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    14.7 lb
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    698210645328
  • CUP_NON
    698210645328
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues