Aperçu
Description du fabricant
PB22440FH OREILLERNOIR P-B22440FH
- Les roulements à rouleaux sphériques montés sur collet de la série B22400 offrent des arrangements économiques et polyvalents pour les arbres de support qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
- Facile à monter
- Scellé et prélubrifié
- Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
- Boîtier en fonte
- Revêtement en poudre résistant à la corrosion
- Dégagement et lubrification réglés en usine
- Joints interchangeables sur le terrain
- Total de l’expansion de 3/8 po
- Collier de verrouillage à ressort renforcé
- Capacités de désalignement : total de 4°
- Interchange de type E à alignement automatique
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1250 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Longueur totale9.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale5.5000 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base3-3/8 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale3.5000 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids19.95 lb
- Rpm max.2300 tr/min
- CUP_NON662327110086
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité