MA2103
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573537
N° MFRMA2103
Prix1,466.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573537
N° MFRMA2103
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
Votre prix1,466.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA2103 E COUSSIN AVEC E PALIER

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    3.4375 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    5.4 lb
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • CUP_NON
    698210634483
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues