MA2400F
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573592
N° MFRMA2400F
Prix4,280.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573592
N° MFRMA2400F
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
Votre prix4,280.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MA2400F ND PBLK, ND BRG, 4 BLT HSG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.5000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Largeur de la base
    4-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    5.1875 po
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    60 lb
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    698210702977
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues