ZP9315YF
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573620
N° MFRZP9315YF
Prix7,928.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573620
N° MFRZP9315YF
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
Votre prix7,928.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZP9315YF PBLK HD AVEC ADP BG,4 BLT HS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.7500 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Longueur totale
    18.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    11.2500 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    5.2813 po
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    108 lb
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    698210683177
  • CUP_NON
    698210683177
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues