BMP5407YF

Rexnord (RRX)
BMP5407YF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573637
N° MFRBMP5407YF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
BMP5407YF

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00573637
N° MFRBMP5407YF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BMP5407YF PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.7500 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Longueur totale
    18.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    11.2500 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de fin
    Fermé
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    138 lb
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • CUP_NON
    698210688462
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs