MPS9200F
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00573696
N° MFRMPS9200F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00573696
N° MFRMPS9200F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPS9200F PBLK,FLTG,ADP BG,4 BLT HS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.7188 po
  • Largeur de la base
    4-1/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    3.1563 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    20.3 lb
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • CUP_NON
    698210712624
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues