MPS9515F
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00573713
N° MFRMPS9515F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00573713
N° MFRMPS9515F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPS9515F PBLK,FLTG,ADP BG,4 BLT HS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    16.7500 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    7.7500 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • CUP_NON
    698210830069
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues