MPS5207F72

Rexnord (RRX)
MPS5207F72

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00573789
N° MFRMPS5207F72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
MPS5207F72

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00573789
N° MFRMPS5207F72
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPS5207F72 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.2500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.2188 po
  • Largeur de la base
    4-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    29.2 lb
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • CUP_NON
    698210041960
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues