Motion
MF2207
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573830
N° MFRMF2207
Prix1,049.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573830
N° MFRMF2207
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
Votre prix1,049.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MF2207 BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    6.4375 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210611088

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues