Motion
MF5315
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573844
N° MFRMF5315
Prix4,696.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573844
N° MFRMF5315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,696.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE MF5315 AVEC ROULEMENT HD

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.3125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • CUP_NON
    698210688455
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Profondeur globale
    6-1/4 po
  • Hauteur totale
    10.5625 po
  • Diamètre de la longueur totale
    10.5625 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    69 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues