Motion
ZF5403YS
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-3/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573866
N° MFRZF5403YS
Prix19,662.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-3/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573866
N° MFRZF5403YS
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
Prix19,662.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZF5403YS NOIR À BRIDE AVEC PILOTE HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    15.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Profondeur globale
    6-1/4 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210714741
  • CUP_NON
    698210714741
  • Poids
    92 lb
  • Rpm max.
    1850 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues