Motion
MF5400S
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573888
N° MFRMF5400S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573888
N° MFRMF5400S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MF5400S NOIR À BRIDE AVEC PILOTE HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    10.5625 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    10.5625 po
  • Profondeur globale
    6-1/4 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210702571
  • Poids
    66 lb
  • Rpm max.
    1200 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues