Motion
ZFS22070540

Rexnord (RRX)
ZFS22070540

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573903
N° MFRZFS22070540
Prix1,872.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZFS22070540

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 2-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573903
N° MFRZFS22070540
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
Votre prix1,872.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZFS22070540 FLTG DE FLASQUE DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.1250 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020460
  • CUP_NON
    698210020460
  • Poids
    19.4 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues