Motion
ZFS5315
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573910
N° MFRZFS5315
Prix6,854.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573910
N° MFRZFS5315
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
Prix6,854.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5315 FLANGE BLK FLTG W/HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Diamètre de la longueur totale
    10.5625 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    10.5625 po
  • Profondeur globale
    6-1/4 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210713126
  • CUP_NON
    698210713126
  • Poids
    77 lb
  • Rpm max.
    2050 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues