Motion
ZFS5407Y
Unité de roulement de rouleau rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573913
N° MFRZFS5407Y
Prix25,207.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement de rouleau rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573913
N° MFRZFS5407Y
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
Prix25,207.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5407Y FLANGE BLK FLTG W/HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    12.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Diamètre de la longueur totale
    15.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Profondeur globale
    6-1/4 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210831035
  • CUP_NON
    698210831035
  • Poids
    124 lb
  • Rpm max.
    1850 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues