Motion
MFS5208
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573923
N° MFRMFS5208
Prix9,794.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573923
N° MFRMFS5208
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
Prix9,794.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MFS5208 FLANGE BLK FLTG W/HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0156 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Profondeur globale
    4-7/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210701789
  • Poids
    35.4 lb
  • Rpm max.
    1700 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues