Motion
ZFS5215S
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573944
N° MFRZFS5215S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00573944
N° MFRZFS5215S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5215S FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0156 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Profondeur globale
    4-7/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210714932
  • CUP_NON
    698210714932
  • Poids
    32.2 lb
  • Rpm max.
    2800 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues